text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamp-on ammeter multimeter CM 1-4 0.1 A-200 A AC CAT IV 600/III 1000 V BENNING


Benning CM 1-4 True RMS multimeter with open current clamp. Digital display. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Current measuring range/AC 0.1 A - 200 A. AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Voltage measurement/AC 6 V - 1000 V. Voltage measurement/DC 6 V - 1000 V. Resistance measurement range 1 Ohm - 50 kOhm. Continuity

Cod Articol 1M851731
Tip de curent AC
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Automat
Domeniul de măsurare a curentului, AC (A) ['01', '200']
Domeniu de măsurare a curentului, DC (A) ['0', '0']
Ambalat la 1

Specificații

Tip de curent AC
Indicație Digital
Selectarea domeniului de măsurare Automat
Domeniul de măsurare a curentului, AC (A) ['01', '200']
Domeniu de măsurare a curentului, DC (A) ['0', '0']
Domeniu de măsurare a rezistenței Da
Deschiderea fălcii (mm) 16
Măsurare RMS adevărat Da
Test de continuitate Da
Interfață Nu
Măsurarea capacității Nu
Măsurarea frecvenței Nu
Măsurarea puterii Nu
Măsurarea curentului de scurgere Nu
Măsurare în cabluri cu conductor for- și back conductor Nu
Versiune ca adaptor pentru conectarea la contorul multiplu Nu
Măsurarea arcului superior Nu
Măsurarea tensiunii, AC Da
Măsurarea tensiunii, DC Da
Afișaj analogic cu bară grafică Nu
Afișaj multiplu Da
Categoria de circuit de măsurare CAT IV
Grad de protecție (IP) IP65
Măsurarea temperaturii Nu
Categoria de circuit de măsurare a tensiunii maxime (V) 600
Cu iluminare de fundal a afișajului Da
Marca Benning

Descriere

Benning CM 1-4 True RMS multimeter with open current clamp. Digital display. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Current measuring range/AC 0.1 A - 200 A. AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Voltage measurement/AC 6 V - 1000 V. Voltage measurement/DC 6 V - 1000 V. Resistance measurement range 1 Ohm - 50 kOhm. Continuity test. Rotating field direction display. Single-pole phase conductor test. Polarity test LED. Voltage display from 50 V functional with empty batteries. One-hand operation for voltage measurement on sockets (19 mm). Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Instantaneous value memory Hold. Self-test device (self-test). LED measuring point illumination. Clamp opening 16 mm. Measuring circuit category Cat IV. Max. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Includes belt holster, 2 x 1.5 V Micro/ AAA batteries, test leads, rubberised contact tip protection, push-on caps (CAT II/IV) and contact tip enlargement (Ø 4 mm).

Numerele articolelor

Cod Articol 1M851731
EAN 4014651446861
UBB 500581121406
UNSPSC 41113601
Nr. articol producător 044686
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.