text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Cizme de siguranță Emma Mendoza 582848 44 S3 maro închis


Cod Articol 9V411702
Culoare Maro
Design Glezna înaltă
Etanș la apă Da
Tip Boot
Fără metal Nu
Tip de închidere Alte
Versiune ignifugată Nu
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Maro
Design Glezna înaltă
Etanș la apă Da
Tip Boot
Fără metal Nu
Tip de închidere Alte
Versiune ignifugată Nu
Mărimea pantofilor 44
Testat ESD Nu
Cu placă de protecție anti-unghiulară Nu
Cu protecție metatarsiană Da
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Sex Unisex
Model pentru copii Nu
Model antibacterian Da
Material talpă Alte
Materialul părții superioare Leather
Cu talpă largă Nu
Căptușeală interioară Da
Cu gleznă întărită Nu
Cu vârf de siguranță Da
Material vârf de siguranță Oțel
Căptușeală din material Alte
Ortopedică Nu
Cu capac de protecție Nu
Cu talpă detașabilă Nu
Cu talpă intermediară Da
Material talpă intermediară Plastic
Rezistență la alunecare conform ISO 20344:2011 SRC
Izolație termică a tălpii (HL) Da
Izolație la rece a tălpii (CL) Da
Rezistentă la carburanți și uleiuri (FO) Da
Talpă rezistentă la hidrocarburi (ORO) Nu
Talpă rezistentă la contactul la cald până la 300 °C Da
Încălțăminte din categoria de siguranță în conformitate cu ISO 20345:2011 s3
Antistatică Da
Antiderapant Da
Marca Emma
Model MENDOZA
Type Safety Boots

Numerele articolelor

Cod Articol 9V411702
EAN 8715316103568
UBB 500632125133
UNSPSC 46181604
Nr. articol producător MM58284844
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.