Staționare
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Accesorii & Piese
Scule electrice cu acumulator
Fierăstraie & Tăiere
Fierăstraie circulare
1L030089
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
Circular saw bench FET 0–22 mm 200 W 7,000 min-¹ 50–85 x 10 mm PROXXON
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
1L030089
Lățime
320
Înălțime
170
Greutate
6
Tensiune (V)
230
Lungime (mm)
310
Consumul nominal de energie (W)
200
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
22
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
320
Înălțime
170
Greutate
6
Tensiune (V)
230
Lungime (mm)
310
Consumul nominal de energie (W)
200
Adâncimea de tăiere (90°) (mm)
22
Adâncimea de tăiere (45°) (mm)
16
Diametrul pânzei de ferăstrău (mm)
85
Gaura de găurire a pânzei de ferăstrău (mm)
10
Intervalul maxim de pivotare (°)
90
Adâncime de tăiere reglabilă (mm)
0 - 22
Viteza de rotație în gol (1/min)
7000 - 7000
Setare înclinare stânga (°)
45
Setare înclinare dreapta (°)
45
Lățimea suprafeței de sprijin (mm)
300
Lungimea suprafeței de sprijin (mm)
300
Marca
Proxxon
Codul mărfurilor
84659120
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1L030089
EAN
4006274270701
UBB
500581091617
UNSPSC
27112709
Nr. articol producător
4000892500