text.skipToContent text.skipToNavigation

Ciocan Gedore Engineers 600 IH 400 gr


Marginile părții plate a capului sunt întărite prin inducție, Cu mâner conturat din nuiele DIN 5111, modelat suplimentar cu un manșon de protecție din oțel cu mâner întărit lung, Gulerul conic, placa de fixare și șurubul de lemn unesc capul ciocanului și mânerul într-o singură unitate, ROTBAND-PLUS handle join, siguranță ridicată la lucru, durată lungă

Cod Articol G4904.000.400
Design Alte
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 310
Băț de material Lemn
Magnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Alte
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 310
Băț de material Lemn
Magnetic Nu
Fără rebound Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Greutate cap (g) 400
Greutate totală (g) 605
Vârf interschimbabil Nu
Cap de material Oțel
Cu extractor de unghii Nu
Cu protecție pentru băț Da
Cu suport pentru unghii Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 510
Type Engineer Hammer

Descriere

Marginile părții plate a capului sunt întărite prin inducție, Cu mâner conturat din nuiele DIN 5111, modelat suplimentar cu un manșon de protecție din oțel cu mâner întărit lung, Gulerul conic, placa de fixare și șurubul de lemn unesc capul ciocanului și mânerul într-o singură unitate, ROTBAND-PLUS handle join, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate, ROTBAND-PLUS handle join, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate

Numerele articolelor

Cod Articol G4904.000.400
EAN 4010883858410
UBB 203110063716
UNSPSC 27111602
Nr. articol producător 8584120
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.