text.skipToContent text.skipToNavigation

Ciocan Gedore Engineers 600 H 600 gr


Cu mâner conturat din cenușă (E 600 E) sau nuc (E 600 H) DIN 5111, profilat suplimentar cu un manșon de protecție lung din oțel călit, Mâner dublu conturat din nuc DIN 5111 cu manșon de protecție extra lung din oțel călit, îmbinare mâner ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate, îmbinare mâner RO

Cod Articol G4901.000.600
Design Alte
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 330
Băț de material Lemn
Magnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Alte
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 330
Băț de material Lemn
Magnetic Nu
Fără rebound Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Greutate cap (g) 600
Greutate totală (g) 840
Vârf interschimbabil Nu
Cap de material Oțel
Cu extractor de unghii Nu
Cu protecție pentru băț Da
Cu suport pentru unghii Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 765
Type Engineer Hammer

Descriere

Cu mâner conturat din cenușă (E 600 E) sau nuc (E 600 H) DIN 5111, profilat suplimentar cu un manșon de protecție lung din oțel călit, Mâner dublu conturat din nuc DIN 5111 cu manșon de protecție extra lung din oțel călit, îmbinare mâner ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate, îmbinare mâner ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate

Numerele articolelor

Cod Articol G4901.000.600
EAN 4010883858335
UBB 203110021987
UNSPSC 27111602
Nr. articol producător 8583310
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.