text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Ciocan Gedore Engineers 600 H 200 gr


Cu mâner conturat din cenușă (E 600 E) sau nuc (E 600 H) DIN 5111, profilat suplimentar cu un manșon de protecție lung din oțel călit, Mâner dublu conturat din nuc DIN 5111 cu manșon de protecție extra lung din oțel călit, îmbinare mâner ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate, îmbinare mâner ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate

Cod Articol G4901.000.200
Design Alte
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 285
Băț de material Lemn
Magnetic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Design Alte
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 285
Băț de material Lemn
Magnetic Nu
Fără rebound Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Greutate cap (g) 200
Greutate totală (g) 325
Vârf interschimbabil Nu
Cap de material Oțel
Cu extractor de unghii Nu
Cu protecție pentru băț Da
Cu suport pentru unghii Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 275
Codul mărfurilor
Type Engineer Hammer

Descriere

Cu mâner conturat din cenușă (E 600 E) sau nuc (E 600 H) DIN 5111, profilat suplimentar cu un manșon de protecție lung din oțel călit, Mâner dublu conturat din nuc DIN 5111 cu manșon de protecție extra lung din oțel călit, îmbinare mâner ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate, îmbinare mâner ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate

Numerele articolelor

Cod Articol G4901.000.200
EAN 4010883858298
UBB 203110021565
UNSPSC 27111602
Nr. articol producător 8582930
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.