text.skipToContent text.skipToNavigation

Ciocan Gedore Engineers 600 E 1000 g

La comandă

Cu mâner profilat din cenușă (E 600 E) sau nuc (E 600 H) DIN 5111, profilat suplimentar cu un manșon de protecție lung din oțel călit, Mâner dublu profilat din cenușă DIN 5111 cu manșon de protecție extra lung din oțel călit, îmbinare mâner ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate, îmbinare mâner

Položka č. G4900.001.000
Design Chisel hammer
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 360
Băț de material Alte
Magnetic Nu
Ambalat la 1

technické údaje

Design Chisel hammer
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 360
Băț de material Alte
Magnetic Nu
Fără rebound Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Greutate cap (g) 1000
Greutate totală (g) 1326
Vârf interschimbabil Nu
Cu extractor de unghii Nu
Cu protecție pentru băț Da
Cu suport pentru unghii Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 1215
Type Engineer Hammer

Popis

Cu mâner profilat din cenușă (E 600 E) sau nuc (E 600 H) DIN 5111, profilat suplimentar cu un manșon de protecție lung din oțel călit, Mâner dublu profilat din cenușă DIN 5111 cu manșon de protecție extra lung din oțel călit, îmbinare mâner ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate, îmbinare mâner ROTBAND-PLUS, siguranță ridicată la lucru, durată lungă de viață, cel mai bun raport preț-calitate

Čísla materiálu

Položka č. G4900.001.000
EAN 4010883858250
UBB 203110061249
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 8582500
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.