text.skipToContent text.skipToNavigation

Ciocan din plastic Stahlwille L.265mm 235g 65Shore


Cu capete interschimbabile realizate din acetat de celuloză rezistent la impact și mâner din cenușă

Objednací číslo G1252.270.001
Design Plastic hammer
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 265
Băț de material Lemn
Diametrul vârfului/lățimea vârfului (mm) 27
Baleno po 1

Specifikace

Design Plastic hammer
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 265
Băț de material Lemn
Diametrul vârfului/lățimea vârfului (mm) 27
Magnetic Nu
Fără rebound Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Greutate totală (g) 235
Vârf interschimbabil Da
Cap de material Alte
Cu extractor de unghii Nu
Cu protecție pentru băț Nu
Cu suport pentru unghii Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 230
Codul mărfurilor 3926909790
Type Soft-Face Hammer

Popis

Cu capete interschimbabile realizate din acetat de celuloză rezistent la impact și mâner din cenușă

Čísla materiálu

Objednací číslo G1252.270.001
EAN 4018754041305
UBB 203112038872
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 70160027
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.