Ciocane electrice de demolare
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
Scule electrice
Ciocane electrice de demolare
B4360.000.005
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
Ciocan de demolare Bosch GSH 3 E GSH 3
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
B4360.000.005
Lățime
89
Înălțime
208
Tensiune (V)
230
Lungime
376
Consumul nominal de energie (W)
650
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
89
Înălțime
208
Tensiune (V)
230
Lungime
376
Consumul nominal de energie (W)
650
Greutatea mașinii (kg)
3.5
Energia maximă a unei singure suflări (J)
2.6
Inserția sculei
Priză SDS-plus
Număr maxim de lovituri (1/min)
3500
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Demolition Hammer with SDS plus GSH 3 E, The specialist tool for renovation and refurbishment, High material removal rate thanks to powerful 650 W motor and special tile chisel, Long lifetime thanks to the extremely sturdy hammer mechanism and toolholder as well as oil lubrication, Excellent handling thanks to its low weight of only 3.5 kg, its compact design, lockable accelerator switch and soft grip, Auxiliary handle (2 602 025 140), Carrying case (2 605 438 482), Grease tube (spare part number 1 615 430 005), 1 x pointed chisel, SDS plus, 250 mm (2 608 690 145), 1 x tile chisel, SDS plus, 260 mm (2 608 690 091)
Numerele articolelor
Cod Articol
B4360.000.005
EAN
3165140326179
UBB
500505903681
UNSPSC
27112705
Nr. articol producător
0611320703