Test catalogus aantal
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
Scule electrice
Ciocane electrice de demolare
B4370.000.010
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
Ciocan de demolare Bosch GSH 11 E GSH11E-1500W
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
B4370.000.010
Înălțime
270
Lungime (mm)
570
Consumul nominal de energie (W)
1500
Greutatea mașinii (kg)
10.1
Energia maximă a unei singure suflări (J)
16.8
Inserția sculei
Priză SDS-max
Număr maxim de lovituri (1/min)
1890
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Înălțime
270
Lungime (mm)
570
Consumul nominal de energie (W)
1500
Greutatea mașinii (kg)
10.1
Energia maximă a unei singure suflări (J)
16.8
Inserția sculei
Priză SDS-max
Număr maxim de lovituri (1/min)
1890
Marca
Bosch
Greutate pe bucată (g)
10100
Model
GSH 11 E
Type
Demolition Hammer
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4370.000.010
EAN
3165140203869
UBB
500505904184
UNSPSC
27112705
Nr. articol producător
0611316703