Tubulare
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Chei de mână
Chei tubulare offset
Tubulare
8N495247
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
Cheie tubulară Gedore 12mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
8N495247
Flexibil
Nu
Lățimea cheii (mm)
12
Lungime totală (mm)
245
Protecție de izolare 1000 V
Da
Lungimea lamei (mm)
125
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Flexibil
Nu
Lățimea cheii (mm)
12
Lungime totală (mm)
245
Protecție de izolare 1000 V
Da
Lungimea lamei (mm)
125
Potrivit pentru șuruburi hexagonale
Da
Lățimea capului (mm)
20
Cu protecție antiruliu
Da
Testat VDE
Da
Marca
Gedore
Type
VDE Socket Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Designul ergonomic al mânerului permite lucrul precis și fără oboseală, Îmbinare pozitivă între mâner și lamă pentru transmiterea optimă a forței, Adâncimea capului 25 mm, lungimea lamei 125 mm, Izolare VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, Izolare VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900
Numerele articolelor
Cod Articol
8N495247
EAN
4010886841280
UBB
500642487630
UNSPSC
27111725
Nr. articol producător
1747150