text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie tubulară cu cap Flex Facom 6 x 7


Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 5K087335
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 1885
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 7
Cheie de dimensiuni mici (mm) 6
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 1885
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 7
Cheie de dimensiuni mici (mm) 6
Lățimea capului mică (mm) 103
Lățimea capului mare (mm) 115
Adâncimea cheii mică (mm) 15
Adâncime mare a cheii (mm) 15
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Potrivit pentru piulițe hexagonale duble Da
Potrivit pentru șuruburi torx proeminente Nu
Potrivit pentru șuruburi torx încastrate Nu
Potrivit pentru șuruburi in-hex Nu
Marca Facom
Type Hinged Wrench

Descriere

Hinged socket wrenches: the socket can be turned by 180° for maximum access. The socket is held in position tanks spring locking. OGV® profile with 12-point ring for powerful tightening while protecting the nut. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 5K087335
EAN 3148516478832
UBB 500638577881
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 66A.6X7
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.