text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie Stanley cu clichet 3/8” 120T


Artikelnummer 3I441082
Izolat Nu
Înălțime 25
Greutate 312
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 270
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Verpakt per 1

Specificaties

Izolat Nu
Înălțime 25
Greutate 312
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 270
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Alte
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Unghi de întoarcere (°) 5
Reversibil Nu
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Nu
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Stanley
Model FatMax
Type Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer 3I441082
EAN 3253560826772
UBB 500710497099
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer FMMT82677-0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.