Unelte pentru chei
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
5J219567
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
Cheie reglabilă Gedore 60 S 6 C max. 20 mm lungime 153 mm cu scală de reglare
Adăugați în catalog
Cod Articol
5J219567
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
180
Lungime (mm)
153
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm)
20
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
180
Lungime (mm)
153
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm)
20
Model cu scântei scăzute
Nu
Scară (mm)
['0.000', '20.000']
Testată în conformitate cu ISO 6787
Da
Poziția fălcii (°)
15
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Type
Adjustable Spanner
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Model suedez, rolă cu filet stânga, Cu scală, Mecanismul protejat și fața de lovire suplimentară permit aplicarea de lovituri ușoare fără a afecta funcția cheii, Mâner confortabil cu 2 componente (versiunile JC și JP) pentru o muncă fără oboseală, Scobitura de prindere asigură o prindere sigură - chiar și cu mâinile grase, Orificiu de agățare, Oțel crom-vanadiu, Versiunea C nichelată și cromată, cap rectificat, Versiunea P fosfatată cu mangan, cap rectificat, Versiunile JP și JC complete cu mâner din plastic, Versiunea PK = cârlig acoperit cu plastic, Versiunile JP și JC = suplimentar cu mâner din plastic, Cu orificiu de agățare
Numerele articolelor
Cod Articol
5J219567
EAN
4010886933602
UBB
500642488471
UNSPSC
27111726
Nr. articol producător
2668831