text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie reglabilă Gedore 60 S 10 C max. 30 mm lungime 255 mm cu scală de reglare

Cod Articol 5D889556
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 480
Lungime (mm) 254.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm) 30

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Greutate 480
Lungime (mm) 254.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm) 30
Model cu scântei scăzute Nu
Scară (mm) ['0.000', '30.000']
Testată în conformitate cu ISO 6787 Da
Poziția fălcii (°) 15
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Type Adjustable Spanner

Descriere

Model suedez, rolă cu filet stânga, Cu scală, Mecanismul protejat și fața de lovire suplimentară permit aplicarea de lovituri ușoare fără a afecta funcția cheii, Mâner confortabil cu 2 componente (versiunile JC și JP) pentru o muncă fără oboseală, Scobitura de prindere asigură o prindere sigură - chiar și cu mâinile grase, Orificiu de agățare, Oțel crom-vanadiu, Versiunea C nichelată și cromată, cap rectificat, Versiunea P fosfatată cu mangan, cap rectificat, Versiunile JP și JC complete cu mâner din plastic, Versiunea PK = cârlig acoperit cu plastic, Versiunile JP și JC = suplimentar cu mâner din plastic, Cu orificiu de agățare

Numerele articolelor

Cod Articol 5D889556
EAN 4010886881590
UBB 500642489610
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 2170973
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.