text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Cheie reglabilă Gedore 12

Cod Articol 1Y860303
Greutate 860
Lungime (mm) 305
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm) 36
Model cu scântei scăzute Nu

Specificații

Greutate 860
Lungime (mm) 305
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea maximă a cheii (mm) 36
Model cu scântei scăzute Nu
Scară (mm) ['0.000', '36.000']
Testată în conformitate cu ISO 6787 Da
Poziția fălcii (°) 15
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82041200
Type Adjustable Wrench

Descriere

Modelo sueco, rodillo con rosca a la izquierda, Con escala, El mecanismo protegido y la cara de golpeo adicional permiten aplicar golpes ligeros sin perjudicar la función de la llave, Mango cómodo de 2 componentes (versiones JC y JP) para un trabajo sin fatiga, El rebaje de agarre garantiza una sujeción segura, incluso con las manos grasientas, Agujero para colgar, Acero cromo-vanadio, Versión C niquelada y cromada, cabeza rectificada, Versión P fosfatada de manganeso, cabeza rectificada, Versión JP y JC completa con mango de plástico, Versión PK = gancho revestido de plástico, Versión JP y JC = adicionalmente con mango de plástico, Con agujero para colgar

Numerele articolelor

Cod Articol 1Y860303
EAN 4010886933633
UBB 500642490436
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 2668904
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.