text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie reglabilă Facom 113.24T


Good access to the button = easy setting. Non-protruding moving jaw at maximum capacity. Pre-adjustment of jaw opening thanks to millimetric gradation. Left-hand button rotation. Range from 4" to 24". Presentation: phosphated body and "fine ground" head faces.

Cod Articol 5K619988
Protecția suprafeței Fosfatizat
Greutate 3270
Lungime (mm) 612
Deschiderea maximă a cheii (mm) 62
Model cu scântei scăzute Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Fosfatizat
Greutate 3270
Lungime (mm) 612
Deschiderea maximă a cheii (mm) 62
Model cu scântei scăzute Nu
Scară (mm) ['0', '62']
Testată în conformitate cu ISO 6787 Da
Marca Facom
Type Adjustable Wrench

Descriere

Good access to the button = easy setting. Non-protruding moving jaw at maximum capacity. Pre-adjustment of jaw opening thanks to millimetric gradation. Left-hand button rotation. Range from 4" to 24". Presentation: phosphated body and "fine ground" head faces.

Numerele articolelor

Cod Articol 5K619988
EAN 3148516327376
UBB 500637397471
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 113.24T
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.