text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie pentru țevi Knipex tip S pentru oțel crom-vanadiu cu diametrul exterior de 60 mm 420 mm


Cheie pentru țevi Tip S Apărătoarea de ciupit împiedică ciupirea degetelor operatorului. Economisire de timp, reglare precisă a lățimii de prindere direct pe piesa de lucru prin apăsarea unui buton. Mai puțin efort necesar datorită acțiunii de auto-blocare. Fără deplasarea neintenționată a mânerelor cleștilor. Rezistență ridicată la uzură datorită dinți

Cod Articol 1Z142227
Lungime (mm) 420
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 420
Marca Knipex

Descriere

Cheie pentru țevi Tip S Apărătoarea de ciupit împiedică ciupirea degetelor operatorului. Economisire de timp, reglare precisă a lățimii de prindere direct pe piesa de lucru prin apăsarea unui buton. Mai puțin efort necesar datorită acțiunii de auto-blocare. Fără deplasarea neintenționată a mânerelor cleștilor. Rezistență ridicată la uzură datorită dinților căliți suplimentar. Capacitate maximă de încărcare datorită mânerelor complet călite. Fălci de prindere cu dinți special căliți, duritate aprox. 56 HRC. - Lățime de prindere: 60mm- Capacități pentru țevi (diametru): Ø 2 3/8in- Capacități pentru țevi (diametru): Ø 60mm- Capacități pentru piulițe: 60mm- Diametru interior, inch: Ø 1 1/2in- Diametru interior țeavă: 37.5mm

Numerele articolelor

Cod Articol 1Z142227
EAN 4003773075677
UBB 500513362177
UNSPSC 27111708
Nr. articol producător 83 60 015
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.