text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie pentru țevi Knipex 90° roșu acoperit cu pulbere 650 mm


Cheie pentru țevi 90° model suedez. Fălci înclinate la 90°. Fălci cu dinți decalați în direcția opusă. Dinți căliți suplimentar prin inducție. Design cu mâner cu grindă în I. Piuliță de reglare captivă. Acoperite cu pulbere roșie, fălcile șlefuite. Fălci de prindere cu dinți special căliți, duritate aprox. 56 HRC. - Lățime de prindere: 110mm- Capacități

Cod Articol K1083.010.762
Lungime (mm) 650
Domeniul de calibrare (mm) 110 - 110
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 4100
Type Pipe Wrench
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 650
Domeniul de calibrare (mm) 110 - 110
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 4100
Type Pipe Wrench

Descriere

Cheie pentru țevi 90° model suedez. Fălci înclinate la 90°. Fălci cu dinți decalați în direcția opusă. Dinți căliți suplimentar prin inducție. Design cu mâner cu grindă în I. Piuliță de reglare captivă. Acoperite cu pulbere roșie, fălcile șlefuite. Fălci de prindere cu dinți special căliți, duritate aprox. 56 HRC. - Lățime de prindere: 110mm- Capacități pentru țevi (diametru): Ø 4 3/8in- Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 110mm- Capacități pentru piulițe: 105mm- Diametru interior, inch: Ø 3 in

Numerele articolelor

Cod Articol K1083.010.762
EAN 4003773022329
UBB 240102238245
UNSPSC 27111708
Nr. articol producător 83 10 030
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.