text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie pentru țevi Knipex 90° roșu acoperit cu pulbere 310 mm


Cheie pentru țevi 90° model suedez. Fălci înclinate la 90°. Fălci cu dinți decalați în direcția opusă. Dinți căliți suplimentar prin inducție. Design cu mâner cu grindă în I. Piuliță de reglare captivă. Acoperite cu pulbere roșie, fălcile șlefuite. Fălci de prindere cu dinți special căliți, duritate aprox. 56 HRC. - Lățime de strângere: 42mm- Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 1 5/8in- Capacități pentru țevi (diametru): Ø 42mm- Capacități pentru piulițe: 42mm- Diametru interior, inch: Ø 1 in

Referência K1083.010.254
Lungime (mm) 310
Domeniul de calibrare (mm) 42 - 42
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 755
Codul mărfurilor 8204120000
Embalado por 1

Especificações

Lungime (mm) 310
Domeniul de calibrare (mm) 42 - 42
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 755
Codul mărfurilor 8204120000
Type Pipe Wrench

Descrição

Cheie pentru țevi 90° model suedez. Fălci înclinate la 90°. Fălci cu dinți decalați în direcția opusă. Dinți căliți suplimentar prin inducție. Design cu mâner cu grindă în I. Piuliță de reglare captivă. Acoperite cu pulbere roșie, fălcile șlefuite. Fălci de prindere cu dinți special căliți, duritate aprox. 56 HRC. - Lățime de strângere: 42mm- Capacitate pentru țevi (diametru): Ø 1 5/8in- Capacități pentru țevi (diametru): Ø 42mm- Capacități pentru piulițe: 42mm- Diametru interior, inch: Ø 1 in

Números do artigo

Referência K1083.010.254
EAN 4003773014188
UBB 240102218106
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 83 10 010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.