text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie Knipex Multi Slip Joint Spanner cu înveliș din plastic antiderapant gri atramentizat 250 mm (card self-service/blister)


Cheie pentru îmbinări cu alunecare multiplă Pentru piulițe și șuruburi metrice și imperiale cu lățimi peste platane de la 10 la 32 mm (3/8 până la 1 1/4), autoblocare de la 17 mm: fără alunecare pe piesa de lucru. Prindere fără recul a șuruburilor metrice sau imperiale cu cap hexagonal, fără rotunjirea capetelor șuruburilor. Prindere sigură și strânsă a

Cod Articol K1085.410.251
Izolat Da
Lungime (mm) 250
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Lungime (mm) 250
Marca Knipex

Descriere

Cheie pentru îmbinări cu alunecare multiplă Pentru piulițe și șuruburi metrice și imperiale cu lățimi peste platane de la 10 la 32 mm (3/8 până la 1 1/4), autoblocare de la 17 mm: fără alunecare pe piesa de lucru. Prindere fără recul a șuruburilor metrice sau imperiale cu cap hexagonal, fără rotunjirea capetelor șuruburilor. Prindere sigură și strânsă a șuruburilor și bolțurilor rotunjite, ruginite sau cu acoperire groasă. Ideal pentru lucrări la sistemele de frânare ale vehiculelor. Strângere rapidă a îmbinărilor cu șuruburi folosind acțiunea de clichet. Apăsați butonul pentru reglarea pe piesa de lucru, posibilă și cu o singură mână. Reglare fină pentru adaptarea optimă la diferite dimensiuni ale pieselor de lucru și o lățime confortabilă a mânerului. Design box-joint pentru stabilitate ridicată datorită ghidajului dublu. Prindere fiabilă a bolțului articulației: fără deplasare neintenționată. Acțiune favorabilă a pârghiei: transmitere optimă a forței. Protecția împotriva ciupiturilor previne ciupirea degetelor operatorilor. Înlocuiește un set de chei, ideal pentru strângerea piulițelor de blocare. card de autoservire/blister. - Poziții de reglare: 15- Capacități pentru piulițe: Ø 3/8 - 1 1/4in- Capacități pentru piulițe: Ø 10 - 32mm

Numerele articolelor

Cod Articol K1085.410.251
EAN 4003773060109
UBB 500503501859
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 87 41 250 SB
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.