Chei inelare masive
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
Chei de mână
Chei inelare masive
Chei inelare masive
6E383389
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
Cheie inelară Gedore 21mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
6E383389
Lățimea cheii (mm)
Design
Racord cu capăt inelar
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
16 mm
Cu manivelă
Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm)
31
Model cu o singură cheie
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățimea cheii (mm)
21
Design
Racord cu capăt inelar
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
16 mm
Cu manivelă
Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm)
31
Model cu o singură cheie
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mare (mm)
14
Modelul semilună
Nu
Lățimea capului mare (mm)
31.5
Model cu clichet
Nu
Model deschis
Nu
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82079099
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6E383389
EAN
4002805872215
UBB
500642828049
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
7677350