Chei inelare masive
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Chei de mână
Chei inelare masive
Chei inelare masive
4Q606933
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
Cheie inelară Gedore 14mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
4Q606933
Lățimea cheii (mm)
Design
Racord cu capăt inelar
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
16 mm
Cu manivelă
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățimea cheii (mm)
14
Design
Racord cu capăt inelar
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
16 mm
Cu manivelă
Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm)
14
Model cu o singură cheie
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mare (mm)
12
Modelul semilună
Nu
Lățimea capului mare (mm)
23.5
Model cu clichet
Nu
Model deschis
Nu
Marca
Gedore
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Forjat, Oțel crom-vanadiu, cromat mat, Cu știft de extracție pentru deblocare, Cromat mat, Cu bolț de blocare
Numerele articolelor
Cod Articol
4Q606933
EAN
4002805872147
UBB
500642826894
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
7712950