Chei inelare deschise
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
Chei de mână
Chei inel
Chei inelare deschise
0U424749
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
Cheie inelară cu două capete Gedore 400 36 x 41 mm 351 mm deschisă, cu hexagon dublu
Adăugați în catalog
Cod Articol
0U424749
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
351
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
41
Cheie de dimensiuni mici (mm)
36
Model cu o singură cheie
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
351
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Dimensiunea cheii mari (mm)
41
Cheie de dimensiuni mici (mm)
36
Model cu o singură cheie
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mică (mm)
25.2
Înălțimea capului mare (mm)
28.2
Modelul semilună
Nu
Lățimea capului mică (mm)
58
Lățimea capului mare (mm)
66
Model cu clichet
Nu
Număr de vârfuri
12
Model deschis
Da
Marca
Gedore
Model
400
Type
Flare Nut Spanner
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0U424749
EAN
4010886865811
UBB
500642419096
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
1933175