text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Cheie inelară cu două capete Gedore 400 12 x 14 mm 170 mm deschisă, cu hexagon


Inel decalat cu 15° față de arbore, Deschidere hexagonală decalată cu 30°, Profil UD decalat cu 15°, Dimensiuni de la 8x10 la 12x14 mm cu hexagon, Pentru aplicații care implică conducte hidraulice/de frână, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat, Deschidere hexagonală decalată cu 30°, Profil UD decalat cu 15°

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime 170
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 14
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime 170
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 14
Cheie de dimensiuni mici (mm) 12
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 9.5
Înălțimea capului mare (mm) 11.2
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 24
Lățimea capului mare (mm) 28
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Da
Marca Gedore

Descriere

Inel decalat cu 15° față de arbore, Deschidere hexagonală decalată cu 30°, Profil UD decalat cu 15°, Dimensiuni de la 8x10 la 12x14 mm cu hexagon, Pentru aplicații care implică conducte hidraulice/de frână, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, * nu este standardizat, Deschidere hexagonală decalată cu 30°, Profil UD decalat cu 15°

Numerele articolelor

Cod Articol G2140.012.014
EAN 4010886605745
UBB 240120085123
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 6057430

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.