text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie inelară cu două capete Gedore 2 36 x 41 mm 440 mm adâncime offset


Conform DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, oțel GEDORE 31CrV3 cu vanadiu, cromat, * nu este standardizat, finisaj satinat neorbitor, forjate cu grijă și prelucrate profesional: Inel: cu pereți subțiri, decalat cu 5° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea delicată a forței, Rezistență ridicată la încovoiere - nu se rupe și nu se așchiază l

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime 440
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 41
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime 440
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 41
Cheie de dimensiuni mici (mm) 36
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 19.4
Înălțimea capului mare (mm) 20.4
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 53
Lățimea capului mare (mm) 60.5
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Gedore

Descriere

Conform DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, oțel GEDORE 31CrV3 cu vanadiu, cromat, * nu este standardizat, finisaj satinat neorbitor, forjate cu grijă și prelucrate profesional: Inel: cu pereți subțiri, decalat cu 5° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea delicată a forței, Rezistență ridicată la încovoiere - nu se rupe și nu se așchiază la suprasarcină, minimizând astfel riscul de rănire, Suprasarcină indicată prin deformare, Pentru șuruburi extrem de adânci sau încastrate, Calitate industrială de top pentru cele mai grele condiții de utilizare continuă

Numerele articolelor

Cod Articol G2144.036.041
EAN 4010886601952
UBB 240120071008
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 6019500

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.