text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!

Cheie inelară cu două capete Gedore 2 24 x 30 mm 345 mm adâncime offset


Conform DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, oțel GEDORE 31CrV3 cu vanadiu, cromat, * nu este standardizat, finisaj satinat neorbitor, forjate cu grijă și prelucrate profesional: Inel: cu pereți subțiri, decalat cu 5° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea delicată a forței, Rezistență ridicată la încovoiere - nu se rupe și nu se așchiază l

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime 345
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 30
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime 345
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 30
Cheie de dimensiuni mici (mm) 24
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 14.4
Înălțimea capului mare (mm) 16.4
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 35.7
Lățimea capului mare (mm) 44.1
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Gedore

Descriere

Conform DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, oțel GEDORE 31CrV3 cu vanadiu, cromat, * nu este standardizat, finisaj satinat neorbitor, forjate cu grijă și prelucrate profesional: Inel: cu pereți subțiri, decalat cu 5° față de arbore, cu profil UD pentru transmiterea delicată a forței, Rezistență ridicată la încovoiere - nu se rupe și nu se așchiază la suprasarcină, minimizând astfel riscul de rănire, Suprasarcină indicată prin deformare, Pentru șuruburi extrem de adânci sau încastrate, Calitate industrială de top pentru cele mai grele condiții de utilizare continuă

Numerele articolelor

Cod Articol G2144.024.030
EAN 4010886601853
UBB 240120093382
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 6018530

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.