Chei inelare masive
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
Chei de mână
Chei inelare masive
Chei inelare masive
4U149308
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
Cheie Gedore cu capăt inelar 20mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
4U149308
Lățimea cheii (mm)
Design
Racord cu capăt inelar
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
16 mm
Cu manivelă
Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm)
20
Model cu o singură cheie
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățimea cheii (mm)
20
Design
Racord cu capăt inelar
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
16 mm
Cu manivelă
Nu
Cheie de dimensiuni mici (mm)
20
Model cu o singură cheie
Da
Model cu scântei scăzute
Nu
Înălțimea capului mare (mm)
14
Modelul semilună
Nu
Lățimea capului mare (mm)
31.5
Model cu clichet
Nu
Model deschis
Nu
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82079099
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4U149308
EAN
4002805872208
UBB
500642827884
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
7713410