text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie Facom Single cu capăt deschis 45.75


Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Cod Articol 2T921627
Dimensiunea cheii mari (mm) 75
Model cu o singură cheie Da
Lățimea capului mare (mm) 153
Marca Facom
Type Open End Wrench
Ambalat la 1

Specificații

Dimensiunea cheii mari (mm) 75
Model cu o singură cheie Da
Lățimea capului mare (mm) 153
Marca Facom
Type Open End Wrench

Descriere

Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Numerele articolelor

Cod Articol 2T921627
EAN 3148511054550
UBB 500638235258
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 45.75
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.