text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Cheie Facom Single cu capăt deschis 16mm


Insulation with "safety" colour coding.

Cod Articol 1D942298
Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 155
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 16
Cheie de dimensiuni mici (mm) 16
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Alte
Lungime (mm) 155
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 16
Cheie de dimensiuni mici (mm) 16
Model cu o singură cheie Da
Dimensiunea mică a cheii (inch) 5/8 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 5/8 inch
Lățimea capului mică (mm) 38
Lățimea capului mare (mm) 38
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Model cu cheie în unghi drept Nu
Mâner conic Nu
Marca Facom
Codul mărfurilor 82041100
Model 46.AVSE
Type Open End Wrench

Descriere

Insulation with "safety" colour coding.

Numerele articolelor

Cod Articol 1D942298
EAN 3148511055021
UBB 500638236652
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 46.16AVSE
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.