text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie Facom Ring 54A.46


"Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Metric sizes: 24 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 0B117936
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 280
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 46
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 280
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 46
Cheie de dimensiuni mici (mm) 46
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Lățimea capului mică (mm) 69
Lățimea capului mare (mm) 69
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Facom
Type Offset Ring Wrench

Descriere

"Heavy-duty" offset-ring wrenches: wrenches for tight (unlocking, thanks to high strength of the polygonal head and long adaptable handle (to be ordered separately). Ring offset to clear fingers or obstacles. Ideal for series of nuts. Handle to use: 54.M1B for the dimensions 24 and 30 mm 54.M2B for the dimensions 32 to 41 mm 54.M3B for the dimensions 46 to 55 mm 54.M4B for the dimensions 60 to 70 mm. Metric sizes: 24 to 70 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 0B117936
EAN 3148511106303
UBB 500638524669
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 54A.46
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.