text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Cheie dulap de control Knipex 001104 1104 PROFI-KEY


Profi-Key Cheie pentru încălzire, aer condiționat, instalații sanitare și tehnologia construcțiilor, de ex. pentru mânerele ușilor și ferestrelor sau pentru curățarea radiatoarelor. Cu șurub pivotant (3 mm) pentru montarea și demontarea mânerelor de uși și ferestre. Pentru 5 sisteme de închidere diferite. Cu bit reversibil: Fantă de 1,0 x 7 mm și fantă transversală PH2. Cu adaptor pentru biți de 1/4 înlănțuiți la cheie. Lungime totală: 89 mm. card de autoservire/blister. - Capacitate pătrat: 5.0 / 7.0 / 8.0mm- Capacitate triunghiulară: 9.0 - 10.0mm- Pătrat cu trepte / pătrat de antrenare: 6 - 10mm- Șurub de fixare (hexagon extern): 3mm- Suport de biți 1/4 (mufă hexagonală): 1/4 in14- Bit: PH2 / cu fantă 1x7

Cod Articol K1308.001.795
Design Universal
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 50
Codul mărfurilor 8204110000
Model Profi-Key
Ambalat la 1

Specificații

Design Universal
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 50
Codul mărfurilor 8204110000
Model Profi-Key
Type Control Cabinet Key

Descriere

Profi-Key Cheie pentru încălzire, aer condiționat, instalații sanitare și tehnologia construcțiilor, de ex. pentru mânerele ușilor și ferestrelor sau pentru curățarea radiatoarelor. Cu șurub pivotant (3 mm) pentru montarea și demontarea mânerelor de uși și ferestre. Pentru 5 sisteme de închidere diferite. Cu bit reversibil: Fantă de 1,0 x 7 mm și fantă transversală PH2. Cu adaptor pentru biți de 1/4 înlănțuiți la cheie. Lungime totală: 89 mm. card de autoservire/blister. - Capacitate pătrat: 5.0 / 7.0 / 8.0mm- Capacitate triunghiulară: 9.0 - 10.0mm- Pătrat cu trepte / pătrat de antrenare: 6 - 10mm- Șurub de fixare (hexagon extern): 3mm- Suport de biți 1/4 (mufă hexagonală): 1/4 in14- Bit: PH2 / cu fantă 1x7

Numerele articolelor

Cod Articol K1308.001.795
EAN 4003773048954
UBB 500502110645
UNSPSC 46171509
Nr. articol producător 00 11 04
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.