text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dublă Facom 21 x 23


Double socket wrenches: full opening of the wrench allows passage of very long threaded rods. The forged hexagonal body allows tightening with a wrench. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 for the dimensions 24x26 to 30x32 mm. 6-point heads. 2 dimensions per wrench. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cod Articol 8Z113429
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 185
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 23
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 185
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 23
Cheie de dimensiuni mici (mm) 21
Lățimea capului mică (mm) 29
Lățimea capului mare (mm) 31.2
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Da
Marca Facom
Type Socket Wrench

Descriere

Double socket wrenches: full opening of the wrench allows passage of very long threaded rods. The forged hexagonal body allows tightening with a wrench. Passage hole allowing to use shanks: 160A. Shank to use: 160A.1 for the dimensions 6x7 à 21x23 mm 160A.2 for the dimensions 24x26 to 30x32 mm. 6-point heads. 2 dimensions per wrench. Metric sizes: 6 to 32 mm. Presentation: satin chrome finish.

Numerele articolelor

Cod Articol 8Z113429
EAN 3148511296189
UBB 500638619212
UNSPSC 27111708
Nr. articol producător 97.21X23
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.