text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Cheie dinamometrică Stahlwille 760 /7,5


tip indicatorelementul de măsurare este un arc cu foiță de torsiunestrângere în sensul acelor de ceasornic (cu indicator de urmărire) și strângere în sens invers acelor de ceasorniccu acționare hexagonală internă de 1/4” (F 6.3 DIN 3126)scală comparativă în in-lb și cursorinserturi și adaptoare cu hexagonală externă E 6. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 sunt bine fixate și controlate ferm în arborele de montare pentru atașarea mufelor de 1/4”, vă rugăm să comandați adaptorul nr. 3115 certificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017valoare abatere afișaj ± 4%

Cod Articol G0657.000.007
Lungime totală (mm) 185
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 0.15 - 0.75
Model cu șurubelniță Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 185
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 0.15 - 0.75
Model cu șurubelniță Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 225
Codul mărfurilor 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Descriere

tip indicatorelementul de măsurare este un arc cu foiță de torsiunestrângere în sensul acelor de ceasornic (cu indicator de urmărire) și strângere în sens invers acelor de ceasorniccu acționare hexagonală internă de 1/4” (F 6.3 DIN 3126)scală comparativă în in-lb și cursorinserturi și adaptoare cu hexagonală externă E 6. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 sunt bine fixate și controlate ferm în arborele de montare pentru atașarea mufelor de 1/4”, vă rugăm să comandați adaptorul nr. 3115 certificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017valoare abatere afișaj ± 4%

Numerele articolelor

Cod Articol G0657.000.007
EAN 4018754118908
UBB 500501376080
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 51040007
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.