text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Cheie dinamometrică Stahlwille 760 /30


tip indicatorelementul de măsurare este un arc cu foiță de torsiunestrângere în sensul acelor de ceasornic (cu indicator de urmărire) și strângere în sens invers acelor de ceasorniccu acționare hexagonală internă de 1/4” (F 6.3 DIN 3126)scală comparativă în lb și cursorinserturi și adaptoare cu hexagonală externă E 6. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 sunt ținute în siguranță și controlate ferm în arborele de montare pentru atașarea mufelor de 1/4”, vă rugăm să comandați adaptorul nr. 3115 certificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017valoare abatere afișată ± 4%

Cod Articol G0657.000.030
Lungime totală (mm) 185
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 0.6 - 3
Model cu șurubelniță Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 185
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Moment de strângere (Nm) 0.6 - 3
Model cu șurubelniță Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 232
Codul mărfurilor 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Screwdriver

Descriere

tip indicatorelementul de măsurare este un arc cu foiță de torsiunestrângere în sensul acelor de ceasornic (cu indicator de urmărire) și strângere în sens invers acelor de ceasorniccu acționare hexagonală internă de 1/4” (F 6.3 DIN 3126)scală comparativă în lb și cursorinserturi și adaptoare cu hexagonală externă E 6. 3 (1/4„)DIN 3126/ISO 1173 sunt ținute în siguranță și controlate ferm în arborele de montare pentru atașarea mufelor de 1/4”, vă rugăm să comandați adaptorul nr. 3115 certificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017valoare abatere afișată ± 4%

Numerele articolelor

Cod Articol G0657.000.030
EAN 4018754118922
UBB 500501376403
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 51040030
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.