text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Stahlwille 755 /4


Pentru lucrul pe benzile transportoare sau în producția în serie. Fără scală de reglare, prin urmare, este necesară reglarea cu echipamente de testare, de ex. cu dispozitivele de testare STAHLWILLE nr. 7707 W, SmartCheck sau sistemele de calibrare nr. 7794, nr. 7706.DeclanșareSuport pentru scule cu inserție interschimbabile (755/4-30)Semnal dublu de opr

Cod Articol G0606.000.004
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 201
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Moment de strângere (Nm) 4 - 40
Lățimea capului (mm) 22
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 201
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Moment de strângere (Nm) 4 - 40
Lățimea capului (mm) 22
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Potrivit pentru prelungire Da
Cu extensie Da
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Înălțimea capului (mm) 18
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

Pentru lucrul pe benzile transportoare sau în producția în serie. Fără scală de reglare, prin urmare, este necesară reglarea cu echipamente de testare, de ex. cu dispozitivele de testare STAHLWILLE nr. 7707 W, SmartCheck sau sistemele de calibrare nr. 7794, nr. 7706.DeclanșareSuport pentru scule cu inserție interschimbabile (755/4-30)Semnal dublu de oprireParticular de ușor și ușor de manevratMâner și arbore din țeavă pătrată de oțelÎncărcări suplimentare după declanșare sau încărcări în sensul opus de funcționare (max. până la limita intervalului de măsurare al cheii dinamometrice) nu afectează mecanismul de declanșare, ceea ce îl protejează de deteriorareSerrarea în sens antiorar cu scule de inserție la cerere cu valoare de declanșare prestabilită (suprapreț 10%)Reglare cu dispozitiv de testare a cheii dinamometriceDeviație afișată ± 4 %

Numerele articolelor

Cod Articol G0606.000.004
EAN 4018754031603
UBB 203198017576
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 50010004
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.