text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Cheie dinamometrică Stahlwille 755 /20


Pentru lucrul pe benzile transportoare sau în producția de serie. Fără scală de reglare, prin urmare, este necesară reglarea cu echipament de testare, de ex. cu dispozitivele de testare STAHLWILLE nr. 7707 W, SmartCheck sau sistemele de calibrare nr. 7794, nr. 7706.DeclanșareSuport pentru scule de inserție interschimbabile (755/4-30)Semnal dublu de oprireParticular de ușor și ușor de manevratMâner și arbore din țeavă pătrată de oțelÎncărcare suplimentară după declanșare sau încărcări în sensul opus de funcționare (max. până la limita intervalului de măsurare al cheii dinamometrice) nu afectează mecanismul de declanșare, ceea ce îl protejează de deteriorareSerrarea în sens antiorar cu scule de inserție la cerere cu valoare de declanșare prestabilită (suprapreț 10%)Reglare cu dispozitiv de testare a cheii dinamometriceDeviație afișată ± 4 %

Cod Articol G0606.000.020
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 457
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Moment de strângere (Nm) 40 - 200
Lățimea capului (mm) 28
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 457
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Moment de strângere (Nm) 40 - 200
Lățimea capului (mm) 28
Dimensiunea conexiunii (mm) 14
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Înălțimea capului (mm) 24
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 948
Codul mărfurilor 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

Pentru lucrul pe benzile transportoare sau în producția de serie. Fără scală de reglare, prin urmare, este necesară reglarea cu echipament de testare, de ex. cu dispozitivele de testare STAHLWILLE nr. 7707 W, SmartCheck sau sistemele de calibrare nr. 7794, nr. 7706.DeclanșareSuport pentru scule de inserție interschimbabile (755/4-30)Semnal dublu de oprireParticular de ușor și ușor de manevratMâner și arbore din țeavă pătrată de oțelÎncărcare suplimentară după declanșare sau încărcări în sensul opus de funcționare (max. până la limita intervalului de măsurare al cheii dinamometrice) nu afectează mecanismul de declanșare, ceea ce îl protejează de deteriorareSerrarea în sens antiorar cu scule de inserție la cerere cu valoare de declanșare prestabilită (suprapreț 10%)Reglare cu dispozitiv de testare a cheii dinamometriceDeviație afișată ± 4 %

Numerele articolelor

Cod Articol G0606.000.020
EAN 4018754031641
UBB 203198017733
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 50010020
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.