text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Stahlwille 730NA AN/10


montaj pentru scule cu inserție interschimbabilăBlocaj de siguranță QuickReleasepoate fi aplicat pentru strângerea în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin rotirea inserțiilor valoarea deviației de supraindicare ± 3% , (dimensiunea 2, a/2 4 %)

Cod Articol G0603.600.010
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 386
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cu semnal sonor Da
Model cu șurubelniță Nu
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 386
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cu semnal sonor Da
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 980
Type Torque Wrench

Descriere

montaj pentru scule cu inserție interschimbabilăBlocaj de siguranță QuickReleasepoate fi aplicat pentru strângerea în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin rotirea inserțiilor valoarea deviației de supraindicare ± 3% , (dimensiunea 2, a/2 4 %)

Numerele articolelor

Cod Articol G0603.600.010
EAN 4018754139576
UBB 500503930116
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 50581010
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.