text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Stahlwille 730N N/65N


suport pentru scule cu inserții interschimbabileBlocajul de siguranță QuickRelease poate fi aplicat fie pentru strângerea în sensul acelor de ceasornic, fie pentru strângerea în sens invers acelor de ceasornic, prin rotirea inserțiilor valoarea deviației afișate în plus ± 3% , (dimensiunea 2, a/2 4 %)

Article number G0603.181.365
Electronică Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Moment de strângere (Nm) 130 - 650
Dimensiunea conexiunii (mm) 22
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Packed per 1

Specifications

Electronică Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Moment de strângere (Nm) 130 - 650
Dimensiunea conexiunii (mm) 22
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Marca Stahlwille
Codul mărfurilor 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Description

suport pentru scule cu inserții interschimbabileBlocajul de siguranță QuickRelease poate fi aplicat fie pentru strângerea în sensul acelor de ceasornic, fie pentru strângerea în sens invers acelor de ceasornic, prin rotirea inserțiilor valoarea deviației afișate în plus ± 3% , (dimensiunea 2, a/2 4 %)

Article numbers

Article number G0603.181.365
EAN 4018754239986
UBB 500623930251
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  50181365
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.