text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Stahlwille 730N N/100


montaj pentru scule cu inserție interschimbabilăBlocaj de siguranță QuickReleasepoate fi aplicat pentru strângerea în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin rotirea inserțiilor valoarea deviației de supraindicare ± 3% , (dimensiunea 2, a/2 4 %)

Cod Articol G0603.181.100
Electronică Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Moment de strângere (Nm) 20 - 1000
Dimensiunea conexiunii (mm) 22
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Moment de strângere (Nm) 20 - 1000
Dimensiunea conexiunii (mm) 22
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

montaj pentru scule cu inserție interschimbabilăBlocaj de siguranță QuickReleasepoate fi aplicat pentru strângerea în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin rotirea inserțiilor valoarea deviației de supraindicare ± 3% , (dimensiunea 2, a/2 4 %)

Numerele articolelor

Cod Articol G0603.181.100
EAN 4018754239955
UBB 500623930178
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 50181100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.