text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Cheie dinamometrică Stahlwille 730N/20 40-200 Nm 14 x 18 mm Spline


montaj pentru scule cu inserție interschimbabilăBlocaj de siguranță QuickReleasepoate fi aplicat pentru strângerea în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin rotirea inserțiilor valoarea deviației de supraindicare ± 3% , (dimensiunea 2, a/2 4 %)

Cod Articol G0603.300.020
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 467
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 40 - 200
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 467
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 40 - 200
Lățimea capului (mm) 28
Dimensiunea conexiunii (mm) 14
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 10
Potrivit pentru prelungire Da
Cu extensie Da
Extensie de lungime (mm) 25
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 23
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 1260
Codul mărfurilor 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

montaj pentru scule cu inserție interschimbabilăBlocaj de siguranță QuickReleasepoate fi aplicat pentru strângerea în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin rotirea inserțiilor valoarea deviației de supraindicare ± 3% , (dimensiunea 2, a/2 4 %)

Numerele articolelor

Cod Articol G0603.300.020
EAN 4018754139545
UBB 500503929712
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 50181020
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.