text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Cheie dinamometrică Stahlwille 730DR DR/80 DIG


semnal tactil și acustic de declanșaremontaj pentru unelte de inserție interschimbabileBlocare rapidă de siguranțăQuickRelease setare rapidă folosind o tastatură comodăcompensare automată pentru a obține un cuplu de strângere corect chiar dacă se introduce o extensie modificatăprotecție la suprasarcină prin intermediul semnalelor acustice și vizualeblocarea automată a tastaturii previne modificările accidentaledisplay-ul funcționează și pentru cuplu în sens antiorarunități de măsură: N-m, ft-lb, in-lblimite de toleranță diferite pot fi setate pentru fiecare articulațiesemnale vizuale roșii și verzi pe afișaj confirmă starea articulațieisiguranță suplimentară pentru presetări (modul de funcționare, valoarea de declanșare sau preset, unitatea de măsură, toleranța, salvarea, extensia deviată) utilizând codul PINpână la 7. pot fi memorate 500 de măsurătoriinterfață USBnotificare automată a următoarei date de calibrarecalibrare utilizând unitatea de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau sistemul de calibrare nr. 7791mâner bicomponent cu straturi moi verzi proiectate ergonomic (rezistent la uleiuri, grăsimi, carburanți, lichide de frână și skydrol)certificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017în cutie robustă de plastic (dimensiunile 40-100 în cutie de oțel)brevetelivrat cu două baterii AA de 1,5 V. Pot fi utilizate și baterii reîncărcabile AA/LR6, 1,2 Vindicarea valorii abaterii ± 2%, ± 1 cifră

Cod Articol G0603.800.080
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 80 - 800
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Ambalat la 1

Specificații

Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 80 - 800
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 10582
Codul mărfurilor 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

semnal tactil și acustic de declanșaremontaj pentru unelte de inserție interschimbabileBlocare rapidă de siguranțăQuickRelease setare rapidă folosind o tastatură comodăcompensare automată pentru a obține un cuplu de strângere corect chiar dacă se introduce o extensie modificatăprotecție la suprasarcină prin intermediul semnalelor acustice și vizualeblocarea automată a tastaturii previne modificările accidentaledisplay-ul funcționează și pentru cuplu în sens antiorarunități de măsură: N-m, ft-lb, in-lblimite de toleranță diferite pot fi setate pentru fiecare articulațiesemnale vizuale roșii și verzi pe afișaj confirmă starea articulațieisiguranță suplimentară pentru presetări (modul de funcționare, valoarea de declanșare sau preset, unitatea de măsură, toleranța, salvarea, extensia deviată) utilizând codul PINpână la 7. pot fi memorate 500 de măsurătoriinterfață USBnotificare automată a următoarei date de calibrarecalibrare utilizând unitatea de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau sistemul de calibrare nr. 7791mâner bicomponent cu straturi moi verzi proiectate ergonomic (rezistent la uleiuri, grăsimi, carburanți, lichide de frână și skydrol)certificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017în cutie robustă de plastic (dimensiunile 40-100 în cutie de oțel)brevetelivrat cu două baterii AA de 1,5 V. Pot fi utilizate și baterii reîncărcabile AA/LR6, 1,2 Vindicarea valorii abaterii ± 2%, ± 1 cifră

Numerele articolelor

Cod Articol G0603.800.080
EAN 4018754240067
UBB 500623931085
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 96501880
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.