text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Cheie dinamometrică Stahlwille 730DR DR/40 DIGIT+KIST


semnal tactil și acustic de declanșaremontaj pentru unelte de inserție interschimbabileBlocare rapidă de siguranțăQuickRelease setare rapidă folosind o tastatură comodăcompensare automată pentru a obține un cuplu de strângere corect chiar dacă se introduce o extensie modificatăprotecție la suprasarcină prin intermediul semnalelor acustice și vizualeblocarea automată a tastaturii previne modificările accidentaledisplay-ul funcționează și pentru cuplu în sens antiorarunități de măsură: N-m, ft-lb, in-lblimite de toleranță diferite pot fi setate pentru fiecare articulațiesemnale vizuale roșii și verzi pe afișaj confirmă starea articulațieisiguranță suplimentară pentru presetări (modul de funcționare, valoarea de declanșare sau preset, unitatea de măsură, toleranța, salvarea, extensia deviată) utilizând codul PINpână la 7. pot fi memorate 500 de măsurătoriinterfață USBnotificare automată a următoarei date de calibrarecalibrare utilizând unitatea de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau sistemul de calibrare nr. 7791mâner bicomponent cu straturi moi verzi proiectate ergonomic (rezistent la uleiuri, grăsimi, carburanți, lichide de frână și skydrol)certificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017în cutie robustă de plastic (dimensiunile 40-100 în cutie de oțel)brevetelivrat cu două baterii AA de 1,5 V. Pot fi utilizate și baterii reîncărcabile AA/LR6, 1,2 Vindicarea valorii abaterii ± 2%, ± 1 cifră

Cod Articol G0603.800.040
Electronică Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 40 - 400
Model cu șurubelniță Nu
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 40 - 400
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 5498
Codul mărfurilor 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

semnal tactil și acustic de declanșaremontaj pentru unelte de inserție interschimbabileBlocare rapidă de siguranțăQuickRelease setare rapidă folosind o tastatură comodăcompensare automată pentru a obține un cuplu de strângere corect chiar dacă se introduce o extensie modificatăprotecție la suprasarcină prin intermediul semnalelor acustice și vizualeblocarea automată a tastaturii previne modificările accidentaledisplay-ul funcționează și pentru cuplu în sens antiorarunități de măsură: N-m, ft-lb, in-lblimite de toleranță diferite pot fi setate pentru fiecare articulațiesemnale vizuale roșii și verzi pe afișaj confirmă starea articulațieisiguranță suplimentară pentru presetări (modul de funcționare, valoarea de declanșare sau preset, unitatea de măsură, toleranța, salvarea, extensia deviată) utilizând codul PINpână la 7. pot fi memorate 500 de măsurătoriinterfață USBnotificare automată a următoarei date de calibrarecalibrare utilizând unitatea de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau sistemul de calibrare nr. 7791mâner bicomponent cu straturi moi verzi proiectate ergonomic (rezistent la uleiuri, grăsimi, carburanți, lichide de frână și skydrol)certificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017în cutie robustă de plastic (dimensiunile 40-100 în cutie de oțel)brevetelivrat cu două baterii AA de 1,5 V. Pot fi utilizate și baterii reîncărcabile AA/LR6, 1,2 Vindicarea valorii abaterii ± 2%, ± 1 cifră

Numerele articolelor

Cod Articol G0603.800.040
EAN 4018754175666
UBB 500504907675
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 96501840
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.