text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Stahlwille 730D D/100 DIG


Semnal tactil și acustic de declanșareMontaj pentru biți/piulițe interschimbabileBlocare de siguranță QuickReleaseConfigurare rapidă prin intermediul unei tastaturi comodeCorectarea automată a cuplului de strângere după introducerea unei dimensiuni de model devianteProtecție la suprasarcină prin semnal de avertizare acustic și opticAjustarea accidentală

Cod Articol G0603.701.100
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 100 - 1000
Dimensiunea conexiunii (mm) 28
Model cu șurubelniță Nu
Ambalat la 1

Specificații

Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 100 - 1000
Dimensiunea conexiunii (mm) 28
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 9085
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

Semnal tactil și acustic de declanșareMontaj pentru biți/piulițe interschimbabileBlocare de siguranță QuickReleaseConfigurare rapidă prin intermediul unei tastaturi comodeCorectarea automată a cuplului de strângere după introducerea unei dimensiuni de model devianteProtecție la suprasarcină prin semnal de avertizare acustic și opticAjustarea accidentală nu este posibilă datorită blocării automate a cheiiFuncție de afișare chiar și în cazul cuplurilor în sens antiorarUnități de măsură: N-m, ft-lb, in-lbDiferite limite de toleranță reglabile în funcție de tipul îmbinării cu șuruburiEvaluarea optică a îmbinării cu șuruburi prin afișaj verde și roșuSecuritate suplimentară a presetărilor (modul de funcționare, valoarea de declanșare sau de referință, unitatea de măsură, valoarea de toleranță, salvarea, abaterea modelului găurii) prin cod PINStocuri de până la 7.500 de date ale șuruburilorInterfață USBAvertizare automată a datei următoarei calibrăriCalibrare cu dispozitivul de calibrare perfectControl® No. 7794 sau sistemul de calibrare nr. 77062-mâner component cu zonă moale verde ușor de manevrat (rezistent la uleiuri, grăsimi, carburanți, lichide de frână și Skydrol)Certificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017În cutie de plastic rezistentă (mărimea 40-100 în cutie de oțel rezistentă)Brevet de invențieFurnizat cu 2 baterii Mignon de 1,5 V. Se pot utiliza și baterii Mignon NiMH AA/LR6, 1,2 V.Deviație afișaj ± 2%, ± 1 cifră

Numerele articolelor

Cod Articol G0603.701.100
EAN 4018754240104
UBB 500623930905
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 96502100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.