text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Cheie dinamometrică Stahlwille 730D/40


Semnal tactil și acustic de declanșareMontaj pentru biți/piulițe interschimbabileBlocare de siguranță QuickReleaseConfigurare rapidă prin intermediul unei tastaturi comodeCorectarea automată a cuplului de strângere după introducerea unei dimensiuni de model devianteProtecție la suprasarcină prin semnal de avertizare acustic și opticAjustarea accidentală nu este posibilă datorită blocării automate a cheiiFuncție de afișare chiar și în cazul cuplurilor în sens antiorarUnități de măsură: N-m, ft-lb, in-lbDiferite limite de toleranță reglabile în funcție de tipul îmbinării cu șuruburiEvaluarea optică a îmbinării cu șuruburi prin afișaj verde și roșuSecuritate suplimentară a presetărilor (modul de funcționare, valoarea de declanșare sau de referință, unitatea de măsură, valoarea de toleranță, salvarea, abaterea modelului găurii) prin cod PINStocuri de până la 7.500 de date ale șuruburilorInterfață USBAvertizare automată a datei următoarei calibrăriCalibrare cu dispozitivul de calibrare perfectControl® No. 7794 sau sistemul de calibrare nr. 77062-mâner component cu zonă moale verde ușor de manevrat (rezistent la uleiuri, grăsimi, carburanți, lichide de frână și Skydrol)Certificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017În cutie de plastic rezistentă (mărimea 40-100 în cutie de oțel rezistentă)Brevet de invențieFurnizat cu 2 baterii Mignon de 1,5 V. Se pot utiliza și baterii Mignon NiMH AA/LR6, de 1,2 V.Deviația afișajului ± 2%, ± 1 cifră

Cod Articol G0603.700.041
Electronică Nu
Lungime totală (mm) 688
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Moment de strângere (Nm) 40 - 400
Lățimea capului (mm) 28
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Lungime totală (mm) 688
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Moment de strângere (Nm) 40 - 400
Lățimea capului (mm) 28
Dimensiunea conexiunii (mm) 14
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 10
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.5
Potrivit pentru prelungire Da
Cu extensie Da
Extensie de lungime (mm) 25
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Înălțimea capului (mm) 23
Cu scară Da
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 1830
Codul mărfurilor
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

Semnal tactil și acustic de declanșareMontaj pentru biți/piulițe interschimbabileBlocare de siguranță QuickReleaseConfigurare rapidă prin intermediul unei tastaturi comodeCorectarea automată a cuplului de strângere după introducerea unei dimensiuni de model devianteProtecție la suprasarcină prin semnal de avertizare acustic și opticAjustarea accidentală nu este posibilă datorită blocării automate a cheiiFuncție de afișare chiar și în cazul cuplurilor în sens antiorarUnități de măsură: N-m, ft-lb, in-lbDiferite limite de toleranță reglabile în funcție de tipul îmbinării cu șuruburiEvaluarea optică a îmbinării cu șuruburi prin afișaj verde și roșuSecuritate suplimentară a presetărilor (modul de funcționare, valoarea de declanșare sau de referință, unitatea de măsură, valoarea de toleranță, salvarea, abaterea modelului găurii) prin cod PINStocuri de până la 7.500 de date ale șuruburilorInterfață USBAvertizare automată a datei următoarei calibrăriCalibrare cu dispozitivul de calibrare perfectControl® No. 7794 sau sistemul de calibrare nr. 77062-mâner component cu zonă moale verde ușor de manevrat (rezistent la uleiuri, grăsimi, carburanți, lichide de frână și Skydrol)Certificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017În cutie de plastic rezistentă (mărimea 40-100 în cutie de oțel rezistentă)Brevet de invențieFurnizat cu 2 baterii Mignon de 1,5 V. Se pot utiliza și baterii Mignon NiMH AA/LR6, de 1,2 V.Deviația afișajului ± 2%, ± 1 cifră

Numerele articolelor

Cod Articol G0603.700.041
EAN 4018754180332
UBB 500504178699
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 96501740
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.