Chei dinamometrice
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
9F181909
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
Cheie dinamometrică Stahlwille 730/12 Fix 25-130 Nm 14 x 18 mm Spline
Adăugați în catalog
Cod Articol
9F181909
Lungime totală (mm)
421
Dimensiunea conexiunii
14x18 mm
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
25 - 130
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
10
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
421
Dimensiunea conexiunii
14x18 mm
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
25 - 130
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
10
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Cu scară
Da
Marca
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Pentru lucrul în producția de serieM butonul de reglare poate fi deșurubat după setarea cuplului de declanșare - se previne astfel modificarea neintenționată a cuplului de referințăȘurubul de siguranță TORX® Tamper Resistant inclus protejează, de asemenea, împotriva manipulării, precum și sigiliile adezive incluseNu este posibilă reglarea fără ruperea sigiliuluiDeclanșareNu este necesară resetarea la „0”, deoarece elementul de măsurare este încărcat numai în timpul procesului de strângereMontaj pentru biți/piulițe interschimbabileBlocare rapidă de siguranțăQuickReleaseReglare rapidă și precisă cu reglarea rapidă QuickSelectSemnal dublu de oprireScală dublă ușor de citit cu diferențiere cromatică a N-m/ft-lb și respectiv ft-lb/in-lb Strângere în sensul invers acelor de ceasornic prin rotirea biților/piulițelorÎncărcare continuă după declanșare sau încărcare împotriva direcției de lucru, de ex. de ex. cu șuruburi blocate, nu afectează mecanismul de declanșare, care este astfel protejat împotriva deteriorării.2- mâner pentru componente cu zonă moale verde, ușor de manevrat (rezistent la uleiuri, unsori, carburanți, lichide de frână și Skydrol)Calibrare cu sistemul de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau dispozitivul de calibrare nr. 7706. Dacă este cazul Reajustarea nu necesită demontareCertificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMIÎn cutie de plastic rezistentă (mărimea 80-100 în cutie de oțel rezistentă)Abatere afișare ± 3%
Numerele articolelor
Cod Articol
9F181909
EAN
4018754269457
UBB
500654027084
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
96503012