text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Cheie dinamometrică Stahlwille 721/5 Quick 3/8 inch 6-50 Nm Spline

Cod Articol 4O040377
Lungime totală (mm) 352
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 6 - 50
Lățimea capului (mm) 28
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 2

Specificații

Lungime totală (mm) 352
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 6 - 50
Lățimea capului (mm) 28
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 2
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Codul mărfurilor 82041100
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 4O040377
EAN 4018754268917
UBB 500654025187
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 50204005
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.