text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Stahlwille 721/30 Quick 1/2 inch 60-300 Nm Spline

Article number 0A204569
Lungime totală (mm) 553
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 60 - 300
Lățimea capului (mm) 44
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 10

Specifications

Lungime totală (mm) 553
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 60 - 300
Lățimea capului (mm) 44
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 10
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 4
Cu scară Da
Marca Stahlwille
Codul mărfurilor 82041100
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Article numbers

Article number 0A204569
EAN 4018754268948
UBB 500654025427
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  50204030
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.