text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Cheie dinamometrică Stahlwille 714R/100 DIG


4 moduri de măsurare (cuplu, unghi, cuplu susținut de unghi, unghi susținut de cuplu)afișaj color de înaltă definiție cu lămpi indicatoare suplimentare montate lateralstructură de meniu liber configurabilăopțional: baterie Li-ion nr. 7195-2 și încărcător nr. 71603 moduri de funcționare: cut-out, peak hold (mod de indicare cu valoare de vârf) și track (mod de indicare cu valoare curentă)interfață micro USBconectare bayonet pentru compartimentul baterieiSistem de schimbare cu blocare de siguranță QuickRelease pentru uneltele de inserțiemagazinare date (≤ 2500 lucrări de strângere)pot fi programate până la 200 de îmbinări în până la 25 de secvențe prestabilitepentru fiecare îmbinare pot fi setate diferite limite de toleranțăevaluare acustică și vizuală a îmbinăriirapidă, setare rapidă și precisă prin tastaturăblocarea automată a tastaturii previne modificările accidentaleprotecție la suprasarcină prin semnale acustice și vizuale și un sistem de siguranță (în sensul acelor de ceasornic)notificare automată a datei următoarei calibrări, fie prin numărul de îmbinări, fie prin intervalul de timpcalibrare și reglare complet automatizate utilizând unitatea de calibrare și reglare perfectControl® nr. 7794-2 (cuplu) sau 7794-3 (cuplu și unghi)unități de măsură: N-m, ft-lb, in-lbcuplul de strângere este corectat automat dacă se introduce o extensie deviantăimediat reutilizabil după eliberarestrângerea în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic - poate fi necesară montarea din nou a sculei de inserție rotită la 180° pentru strângerea în sens invers acelor de ceasornic în modul de decuparesemnal tactil și acustic de declanșarecuplul și unghiul sunt vizibile simultantoate citirile sunt independente de punctul de aplicare a forței (cu dimensiunile 1, 2 și 4)manevrare sigură datorită mânerului ergonomic (rezistent la uleiuri, grăsimi, carburanți, lichid de frână și skydrol)3 certificate (indicarea cuplului/clicking în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2: 2017, unghi)în cutie de plastic rezistentă (dimensiunea 40-100 în cutie de oțel)brevet de proiectare, brevetelivrat cu software SensoMaster 4, cablu USB, 4 microbaterii AAA/LR03, 1. 5 V. Pot fi utilizate baterii reîncărcabile AAA, 1,2 V, micro NiMHrezoluție afișare, unghi 0,1°valoare afișare abatere, unghi ±1%, ±1 cifrărezoluție afișare, cuplu ≤ 60 N-m: 0,01 N-m, >, 60 N-m: 0,1 N-m, >, 400 N-m: 1 N-mvaloare afișare abatere, cuplu ±2%, ±1 cifră

Cod Articol G0616.010.100
Electronică Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Moment de strângere (Nm) 100 - 1000
Model cu șurubelniță Nu
Marca Stahlwille
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Moment de strângere (Nm) 100 - 1000
Model cu șurubelniță Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 10995
Codul mărfurilor 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

4 moduri de măsurare (cuplu, unghi, cuplu susținut de unghi, unghi susținut de cuplu)afișaj color de înaltă definiție cu lămpi indicatoare suplimentare montate lateralstructură de meniu liber configurabilăopțional: baterie Li-ion nr. 7195-2 și încărcător nr. 71603 moduri de funcționare: cut-out, peak hold (mod de indicare cu valoare de vârf) și track (mod de indicare cu valoare curentă)interfață micro USBconectare bayonet pentru compartimentul baterieiSistem de schimbare cu blocare de siguranță QuickRelease pentru uneltele de inserțiemagazinare date (≤ 2500 lucrări de strângere)pot fi programate până la 200 de îmbinări în până la 25 de secvențe prestabilitepentru fiecare îmbinare pot fi setate diferite limite de toleranțăevaluare acustică și vizuală a îmbinăriirapidă, setare rapidă și precisă prin tastaturăblocarea automată a tastaturii previne modificările accidentaleprotecție la suprasarcină prin semnale acustice și vizuale și un sistem de siguranță (în sensul acelor de ceasornic)notificare automată a datei următoarei calibrări, fie prin numărul de îmbinări, fie prin intervalul de timpcalibrare și reglare complet automatizate utilizând unitatea de calibrare și reglare perfectControl® nr. 7794-2 (cuplu) sau 7794-3 (cuplu și unghi)unități de măsură: N-m, ft-lb, in-lbcuplul de strângere este corectat automat dacă se introduce o extensie deviantăimediat reutilizabil după eliberarestrângerea în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic - poate fi necesară montarea din nou a sculei de inserție rotită la 180° pentru strângerea în sens invers acelor de ceasornic în modul de decuparesemnal tactil și acustic de declanșarecuplul și unghiul sunt vizibile simultantoate citirile sunt independente de punctul de aplicare a forței (cu dimensiunile 1, 2 și 4)manevrare sigură datorită mânerului ergonomic (rezistent la uleiuri, grăsimi, carburanți, lichid de frână și skydrol)3 certificate (indicarea cuplului/clicking în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2: 2017, unghi)în cutie de plastic rezistentă (dimensiunea 40-100 în cutie de oțel)brevet de proiectare, brevetelivrat cu software SensoMaster 4, cablu USB, 4 microbaterii AAA/LR03, 1. 5 V. Pot fi utilizate baterii reîncărcabile AAA, 1,2 V, micro NiMHrezoluție afișare, unghi 0,1°valoare afișare abatere, unghi ±1%, ±1 cifrărezoluție afișare, cuplu ≤ 60 N-m: 0,01 N-m, >, 60 N-m: 0,1 N-m, >, 400 N-m: 1 N-mvaloare afișare abatere, cuplu ±2%, ±1 cifră

Numerele articolelor

Cod Articol G0616.010.100
EAN 4018754212804
UBB 500623931812
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 96501100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.