text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie dinamometrică Stahlwille 714/100 DIG


4 moduri de măsurare (cuplu, unghi de rotație, cuplu cu control variabil al unghiului de rotație, unghi de rotație cu control variabil al cuplului)afișaj grafic color de înaltă rezoluție cu lumini de semnalizare laterale suplimentarestructură de meniu configurabilă liberăopțional: Baterie Li-ion nr. 7195-2 și încărcător nr. 71603 moduri de funcționare:

Cod Articol G0616.000.100
Electronică Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Moment de strângere (Nm) 100 - 1000
Dimensiunea conexiunii (mm) 28
Model cu șurubelniță Nu
Ambalat la 1

Specificații

Electronică Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Moment de strângere (Nm) 100 - 1000
Dimensiunea conexiunii (mm) 28
Model cu șurubelniță Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 9080
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descriere

4 moduri de măsurare (cuplu, unghi de rotație, cuplu cu control variabil al unghiului de rotație, unghi de rotație cu control variabil al cuplului)afișaj grafic color de înaltă rezoluție cu lumini de semnalizare laterale suplimentarestructură de meniu configurabilă liberăopțional: Baterie Li-ion nr. 7195-2 și încărcător nr. 71603 moduri de funcționare: declanșare, menținere vârf (indicând operațiunea cu afișarea valorii de vârf) și urmărire (indicând operațiunea cu afișarea valorii momentane)Interfață micro-USBFixare baionetă pentru compartimentul baterieiBlocare de siguranță QuickRelease - sistem de schimb pentru insert.wkz.stocare date (= 2. 500 de operații de strângere)sunt programabile până la 200 de operații de strângere în maximum 25 de planuri secvențialepot fi setate diferite limite de toleranță în funcție de operația de strângereevaluare acustică și vizuală a operației de strângeresetare rapidă și precisă prin tastaturănicio ajustare neintenționată prin blocarea automată a cheiiprotecție la suprasarcină prin semnal de avertizare acustic și optic, precum și eliberare forțată (dreapta)indicarea automată a datei următoarei calibrări în funcție de timp și/sau numărul de sarcinicalibrare și reglare complet automată cu dispozitivul de calibrare și reglare perfectControl® nr. 7794-2 (cuplu) sau 7794-3 (cuplu și unghi de rotație)Unități de măsură: N-m, ft-lb, in-lbacuplu de strângere corect automat după introducerea unei mărimi de cusătură devianteimediat din nou gata de funcționare după descărcarestrângere la dreapta și la stânga - pentru strângerea la stânga în modul de funcționare poate fi necesară declanșarea. unealta de inserție trebuie rotită cu 180°semnal de declanșare sensibil și audibilcuplu și unghi de rotație vizibile în același timpmăsurare independentă de punctul de aplicare a forței (Gr. 1, 2 și 4)manevrare sigură datorită mânerului cu formă ergonomică (rezistent la uleiuri, unsori, carburanți, lichide de frână și Skydrol)3 certificate (indicarea/eliberarea cuplului conform DIN EN ISO 6789-2:2017, unghiul de rotație)în cutie robustă din plastic (Gr. 40-100 în cutie din tablă de oțel)design înregistrat, patentatFurnizat cu software SensoMaster 4, cablu USB, 4 baterii micro AAA/LR03, 1,5 V. Se pot utiliza baterii reîncărcabile micro NiMH AAA, 1,2 VDisplay resolution angle of rotation 0.1°Display deviation angle of rotation ±1° ±1 digit up to 100°, >100° at least 1% ± 1 digitDisplay resolution torque = 60 N-m: 0.01 N-m, &60 N-m: 0.1 N-mDisplay deviation torque ± 2%, ± 1 digit

Numerele articolelor

Cod Articol G0616.000.100
EAN 4018754222773
UBB 500623931325
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 96500100
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.